FABORY B70411.087.0600 Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, Steel Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 20PK | CG7PFV 166X49

FABORY B70411.087.0600 Kileanker, 7/8-9 gjengestørrelse, stålanker, 7/8 tommers ankerdia., 20PK

Vare: CG7PFV Modell: B70411.087.0600Kryssreferanse: 166X49
2 525 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde6"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong4"
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 8 "
Min. Innbygging4"
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde3 1 / 2
Trådstørrelse7 / 8-9
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)12,980
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.087.0600 Kileanker, 7/8-9 gjengestørrelse, stålanker, 7/8 tommers ankerdia., 20PK
2 525 NOK /pakke