FABORY B70411.075.0475 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 34PK | CG7PFM 166X42

FABORY B70411.075.0475 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 34PK

Vare: CG7PFM Modell: B70411.075.0475Kryssreferanse: 166X42
3 551 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 1 / 4
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.075.0475 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 34PK
3 551 NOK /pakke