FABORY B55410.100.0002 Flat Washer, 0.141 Inch Thickness, 125PK | CG7NZB 42KV30

FABORY B55410.100.0002 Flat skive, 0.141 tommer tykkelse, 125PK

På lager
Vare: CG7NZB Modell: B55410.100.0002Kryssref: 42KV30

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 884 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.141 "
Vaskemaskin inne i Dia.1 1 / 16 "
VaskematerialeRustfritt stål
Vaskemaskinens kvalitet316
Skive OD2 1 / 2 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6232
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55410.100.0002 Flat skive, 0.141 tommer tykkelse, 125PK
4 884 NOK /pakke