FABORY B55080.075.0001 Hex Nut, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 180PK | CG7NWL 42KU85

FABORY B55080.075.0001 sekskantmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 180PK

På lager
Vare: CG7NWL Modell: B55080.075.0001Kryssreferanse: 42KU85

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 892 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse316
Høyde41 / 64 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55080.075.0001 sekskantmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 180PK
3 892 NOK /pakke