FABORY B55000.062.0550 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 316 klasse, 40PK | CG7NJP 42KR82

FABORY B55000.062.0550 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 316 klasse, 40PK

På lager
Vare: CG7NJP Modell: B55000.062.0550Kryssreferanse: 42KR82

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 509 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde5 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5238
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.062.0550 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 316 klasse, 40PK
3 509 NOK /pakke