FABORY B55000.025.0250 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 550PK | CG7NDY 42KP80

FABORY B55000.025.0250 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 550PK

På lager
Vare: CG7NDY Modell: B55000.025.0250Kryssreferanse: 42KP80

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 017 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4396
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.025.0250 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 550PK
3 017 NOK /pakke