FABORY B51410.062.0005 Flat skive, 0.063 tommer tykkelse, 750PK | CG7LVM 42KM07

FABORY B51410.062.0005 Flat skive, 0.063 tommer tykkelse, 750PK

På lager
Vare: CG7LVM Modell: B51410.062.0005Kryssref: 42KM07

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 446 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.063 "
Vaskemaskin inne i Dia.11 / 16 "
VaskematerialeRustfritt stål
Vaskemaskinens kvalitet18-8
Skive OD1 1 / 2 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51410.062.0005 Flat skive, 0.063 tommer tykkelse, 750PK
3 446 NOK /pakke