FABORY B51081.075.0001 Sekskantmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 120PK | CG7KFQ 164Y01

FABORY B51081.075.0001 sekskantmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 120PK

På lager
Vare: CG7KFQ Modell: B51081.075.0001Kryssref: 164Y01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 941 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde47 / 64 "
Mutter typeSekskantmutter - Tung
StilSekskantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.012
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51081.075.0001 sekskantmutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 120PK
2 941 NOK /pakke