FABORY B51050.062.0600 Hylseskrue, 6 tommers lengde, 5/8-11 trådstørrelse, 18-8 klasse, 35PK | CG7JVY 42KH99

FABORY B51050.062.0600 Hylseskrue, 6 tomme lengde, 5/8-11 trådstørrelse, 18-8 klasse, 35PK

På lager
Vare: CG7JVY Modell: B51050.062.0600Kryssref: 42KH99

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 522 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.9375 "
Hodehøyde0.625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde6"
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 4
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2362
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51050.062.0600 Hylseskrue, 6 tomme lengde, 5/8-11 trådstørrelse, 18-8 klasse, 35PK
3 522 NOK /pakke