FABORY B51000.087.0300 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 30PK | CG7HKE 42KA26

FABORY B51000.087.0300 Sekskantskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 30PK

På lager
Vare: CG7HKE Modell: B51000.087.0300Kryssreferanse: 42KA26

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 820 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.3125 "
Lengde3 "
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1372
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.087.0300 Sekskantskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 30PK
1 820 NOK /pakke