FABORY B38400.019.0003 Flat Washer, 0.063 Inch Thickness, 3400PK | CG7FVK 42JX65

FABORY B38400.019.0003 Flat skive, 0.063 tommer tykkelse, 3400PK

På lager
Vare: CG7FVK Modell: B38400.019.0003Kryssreferanse: 42JX65

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 279 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser#10
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.063 "
Vaskemaskin inne i Dia.3 / 16 "
VaskematerialeStål
Vaskemaskinens kvalitetLavkarbon
Skive OD23 / 32 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8829
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B38400.019.0003 Flat skive, 0.063 tommer tykkelse, 3400PK
3 279 NOK /pakke