FABORY B38210.031.0250 Skjermskive, 0.065 tommer tykkelse, 300PK | CG7FRP 156C54

FABORY B38210.031.0250 Skjermskive, 0.065 tommer tykkelse, 300PK

På lager
Vare: CG7FRP Modell: B38210.031.0250Kryssreferanse: 156C54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 050 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 "til 0.080"
Vaskemaskin inne i Dia.11 / 32 "
VaskematerialeStål
Vaskemaskinens kvalitetLavkarbon
Skive OD2 1 / 2 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5358
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B38210.031.0250 Skjermskive, 0.065 tommer tykkelse, 300PK
1 050 NOK /pakke