FABORY B38200.087.0001 Flat Washer, 0.134 Inch Thickness, 350PK | CG7FPC 42JX26

FABORY B38200.087.0001 Flat skive, 0.134 tommer tykkelse, 350PK

På lager
Vare: CG7FPC Modell: B38200.087.0001Kryssreferanse: 42JX26

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 629 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.134 "
Vaskemaskin inne i Dia.15 / 16 "
VaskematerialeStål
Vaskemaskinens kvalitetLavkarbon
Skive OD1 3 / 4 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8613
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B38200.087.0001 Flat skive, 0.134 tommer tykkelse, 350PK
1 629 NOK /pakke