FABORY B34185.015.5152 Blindnagle, #20 Drill Size, 0.160 til 0.164 tommers hull, 4000PK | CG7ERW 164C09

FABORY B34185.015.5152 Blindnagle, #20 borstørrelse, 0.160 til 0.164 tommer hull, 4000PK

På lager
Vare: CG7ERW Modell: B34185.015.5152Kryssreferanse: 164C09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 623 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#20
Grip Range0.047 "til 0.126"
Hode Dia.0.296 "til 0.328"
Hodehøyde0.05 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse0.160 "til 0.164"
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.35 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)650 kg
standardIkke listet
StilBlind nitte
Strekkfasthet718 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0318
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34185.015.5152 Blindnagle, #20 borstørrelse, 0.160 til 0.164 tommer hull, 4000PK
4 623 NOK /pakke