FABORY B08307.031.0125 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, Grade A Grade, 5/16 Inch Drill Size, 700PK | CG7AKB 164W90

FABORY B08307.031.0125 Bærebolt, 5/16-18 gjengestørrelse, klasse A, 5/16 tommers borstørrelse, 700PK

På lager
Vare: CG7AKB Modell: B08307.031.0125Kryssreferanse: 164W90

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 484 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Borestørrelse5 / 16 "
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde1 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
KlasseKlasse A
Hode Dia.0.688 "til 0.719"
Hodehøyde0.156 "til 0.176"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 1 / 4 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.156 "til 0.187"
Firkantet bredde0.307 "til 0.324"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9724
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08307.031.0125 Bærebolt, 5/16-18 gjengestørrelse, klasse A, 5/16 tommers borstørrelse, 700PK
1 484 NOK /pakke