FABORY B08280.075.1200 Hex Head Lag Screw, 12 tommers lengde, lavkarbonstål, 3/4 tommers størrelse, 18PK | CG7AGJ 166W75

FABORY B08280.075.1200 sekskantet hodelagskrue, 12 tommers lengde, lavkarbonstål, 3/4 tommers størrelse, 18 PK

På lager
Vare: CG7AGJ Modell: B08280.075.1200Kryssreferanse: 166W75

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 053 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse2
Hex størrelse1 1 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 4 "
Størrelse3 / 4 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9089
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08280.075.1200 sekskantet hodelagskrue, 12 tommers lengde, lavkarbonstål, 3/4 tommers størrelse, 18 PK
2 053 NOK /pakke