FABORY B08200.025.0300 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Grade, 450PK | CG6ZUM 42JM63

FABORY B08200.025.0300 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 klasse, 450PK

På lager
Vare: CG6ZUM Modell: B08200.025.0300Kryssref: 42JM63

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 221 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde3 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1071
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.025.0300 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 klasse, 450PK
1 221 NOK /pakke