FABORY B07111.075.0325 Skulderskrue, Legert stål, 5/8-11 Gjengestørrelse, Standard Type, 37PK | CG6XVZ 163U73

FABORY B07111.075.0325 Skulderskrue, legert stål, 5/8-11 gjengestørrelse, standard type, 37PK

På lager
Vare: CG6XVZ Modell: B07111.075.0325Kryssreferanse: 163U73

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 553 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde3 1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1088
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07111.075.0325 Skulderskrue, legert stål, 5/8-11 gjengestørrelse, standard type, 37PK
6 553 NOK /pakke