FABORY B07001.037.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 250PK | CG6WYR 42JA52

FABORY B07001.037.0200 Hylseskrue, 2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 250PK

På lager
Vare: CG6WYR Modell: B07001.037.0200Kryssreferanse: 42JA52

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 391 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde2"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 4
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3006
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07001.037.0200 Hylseskrue, 2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 250PK
3 391 NOK /pakke