FABORY B07000.100.1000 Hylseskrue, 10 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 9PK | CG6WPW 164C97

FABORY B07000.100.1000 Hylseskrue, 10 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 9PK

På lager
Vare: CG6WPW Modell: B07000.100.1000Kryssreferanse: 164C97

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 837 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde10 "
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3, ASTM A574
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-50 grader til 550 grader F
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3842
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.100.1000 Hylseskrue, 10 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 9PK
1 837 NOK /pakke