FABORY B07000.087.1100 Hylseskrue, 11 tommers lengde, 7/8-9 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 11PK | CG6WNP 164D59

FABORY B07000.087.1100 Hylseskrue, 11 tommers lengde, 7/8-9 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 11PK

På lager
Vare: CG6WNP Modell: B07000.087.1100Kryssreferanse: 164D59

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 474 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.3125 "
Hodehøyde0.875 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde11 "
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0836
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.087.1100 Hylseskrue, 11 tommers lengde, 7/8-9 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 11PK
5 474 NOK /pakke