FABORY B07000.075.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 60PK | CG6WLK 42HY70

FABORY B07000.075.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 60PK

På lager
Vare: CG6WLK Modell: B07000.075.0150Kryssreferanse: 42HY70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 448 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde0.75 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4644
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.075.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 60PK
1 448 NOK /pakke