FABORY B07000.050.0400 Hylseskrue, 4 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 80PK | CG6WHN 42HY19

FABORY B07000.050.0400 Hylseskrue, 4 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 80PK

På lager
Vare: CG6WHN Modell: B07000.050.0400Kryssreferanse: 42HY19

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 872 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.75 "
Hodehøyde0.5 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde4"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9325
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.050.0400 Hylseskrue, 4 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 80PK
1 872 NOK /pakke