FABORY B04114.050.0350 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 120PK | CG6UCT 167L14

FABORY B04114.050.0350 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 8 Grade, 120PK

På lager
Vare: CG6UCT Modell: B04114.050.0350Kryssreferanse: 167L14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 628 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde3 1 / 2
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning12,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7847
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04114.050.0350 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 8 Grade, 120PK
4 628 NOK /pakke