FABORY B04110.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 450PK | CG6TXH 167K22

FABORY B04110.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 450PK

På lager
Vare: CG6TXH Modell: B04110.031.0250Kryssref: 167K22

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 300 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde2 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0718
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04110.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 450PK
4 300 NOK /pakke