FABORY B04104.031.0250 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 350PK | CG6TJA 42HL73

FABORY B04104.031.0250 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 8 klasse, 350PK

På lager
Vare: CG6TJA Modell: B04104.031.0250Kryssref: 42HL73

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 475 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde2 1 / 2
FinishGul Passivert
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5486
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04104.031.0250 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 8 klasse, 350PK
1 475 NOK /pakke