FABORY B04100.100.0150 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 35PK | CG6TDJ 42HK93

FABORY B04100.100.0150 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 8 klasse, 35PK

På lager
Vare: CG6TDJ Modell: B04100.100.0150Kryssref: 42HK93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 944 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde1 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5836
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.100.0150 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 8 klasse, 35PK
1 944 NOK /pakke