FABORY B04100.087.0650 Sekskantskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 8 klasse, 17PK | CG6TCZ 42HK92

FABORY B04100.087.0650 Sekskantskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 8 klasse, 17PK

På lager
Vare: CG6TCZ Modell: B04100.087.0650Kryssref: 42HK92

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 059 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.3125 "
Lengde6 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7146
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.087.0650 Sekskantskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 8 klasse, 17PK
2 059 NOK /pakke