FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK | CG6RRJ 164X79

FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK

På lager
Vare: CG6RRJ Modell: B04026.100.0001Kryssreferanse: 164X79

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 429 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseKarakter DH
Høyde63 / 64 "
Mutter typeSekskantmutter - Tung
StilSekskantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5188
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK
1 429 NOK /pakke