FABORY B01300.043.0001 Hex Nut, 7/16-14 Thread Size, Grade 5 Grade, 750PK | CG6QYV 42HH73

FABORY B01300.043.0001 Sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, klasse 5 klasse, 750PK

På lager
Vare: CG6QYV Modell: B01300.043.0001Kryssref: 42HH73

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 420 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde3 / 8 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5985
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01300.043.0001 Sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, klasse 5 klasse, 750PK
1 420 NOK /pakke