FABORY B01210.075.0500 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade, 35PK | CG6QVW 167J78

FABORY B01210.075.0500 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade, 35PK

På lager
Vare: CG6QVW Modell: B01210.075.0500Kryssref: 167J78

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 791 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde5 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4724
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01210.075.0500 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade, 35PK
2 791 NOK /pakke