FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 60PK | CG6QVE 167J63

FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 5 Grade, 60PK

På lager
Vare: CG6QVE Modell: B01210.062.0400Kryssref: 167J63

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 853 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9347
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 5 Grade, 60PK
3 853 NOK /pakke