FABORY B01209.050.0600 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307A Grade, 65PK | CG6QPP 167H48

FABORY B01209.050.0600 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307A klasse, 65PK

På lager
Vare: CG6QPP Modell: B01209.050.0600Kryssreferanse: 167H48

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 506 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde6
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde6 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0675
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01209.050.0600 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307A klasse, 65PK
1 506 NOK /pakke