FABORY B01120.125.0002 Hex Nut, 1-1/4-12 Thread Size, Grade 5 Grade, 40PK | CG6PYM 42HG03

FABORY B01120.125.0002 sekskantmutter, 1-1/4-12 gjengestørrelse, klasse 5 klasse, 40PK

På lager
Vare: CG6PYM Modell: B01120.125.0002Kryssref: 42HG03

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 029 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-12
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseGrade 5
Høyde1 1 / 16 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde over leiligheter1 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7619
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01120.125.0002 sekskantmutter, 1-1/4-12 gjengestørrelse, klasse 5 klasse, 40PK
2 029 NOK /pakke