FABORY B01080.062.0500 Set Screw, Steel, 5/8-11 Thread Size, 55PK | CG6PWV 159U18

FABORY B01080.062.0500 Settskrue, stål, 5/8-11 gjengestørrelse, 55PK

På lager
Vare: CG6PWV Modell: B01080.062.0500Kryssreferanse: 159U18

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 095 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.3125 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.452 "til 0.485"
leder Bredde0.606 til 0.625 "
MaterialeStål
Total lengde5"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5354
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01080.062.0500 Settskrue, stål, 5/8-11 gjengestørrelse, 55PK
3 095 NOK /pakke