FABORY B01000.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK | CG6NKT 42HA36

FABORY B01000.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK

På lager
Vare: CG6NKT Modell: B01000.062.0150Kryssreferanse: 42HA36

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 029 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde1 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.315
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK
1 029 NOK /pakke