FABORY B01000.050.0275 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK | CG6NHX 42HA03

FABORY B01000.050.0275 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK

På lager
Vare: CG6NHX Modell: B01000.050.0275Kryssreferanse: 42HA03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 035 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 3 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde2 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1557
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.050.0275 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 5 klasse, 110PK
1 035 NOK /pakke