FABORY B01000.037.0800 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 90PK | CG6NGH 156G14

FABORY B01000.037.0800 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 90PK

På lager
Vare: CG6NGH Modell: B01000.037.0800Kryssref.: 156G14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 566 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSvart oksid
Festelengde8
FinishSvart oksid
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde0.5625 "
Lengde8 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3572
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.037.0800 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 90PK
2 566 NOK /pakke