Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH VPC300 videopartikkelteller | AF9NRE 30JZ52

EXTECH VPC300 videopartikkelteller

På lager
Vare: AF9NRE Modell: VPC300Kryssreferanse: 30JZ52
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
29 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeller for videopartikler
KalibreringssertifikatNIST
DatalagringJa
Vise2.8 "TFT fargeskjerm
Strømningshastighet0.1 kubikkfot (2.83L/min)
InterfaceUSB og valgfritt MicroSD-kort
Antall kanaler6
Partikkelstørrelse0.3, 0.5, 1.0, 2.5 og 10um
Powered ByAC-adapter eller 7.4V oppladbart batteri
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Følsomhet0.3um
Temp. Område-14 grader til 140 grader F (-25 grader til 60 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9027808090

Produktdetaljer:

    • Konsentrasjonsområde (5% @ 2,000,000 partikler per kubikkfot)
    • Tellemoduser (kumulativ, differensial og konsentrasjon)
    • Prøvetid (0 til 60 sek.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH VPC300 videopartikkelteller
29 599 NOK / enhet