Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperatur Måler/datalogger | AA3HVM 11L566

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperatur Måler/datalogger

På lager
Vare: AA3HVM Modell: SDL100Kryssreferanse: 11L566
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
5 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakpH / ORP / Temperatur Datalogger
Automatisk avslåingAutomatisk slå av med Deaktiver
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kabellengde39 "(1m)
Kalibrering3 pkt.
ViseDobbel LCD
Viste temperaturområde32 til 149 grader F, 0 til 65 grader C
InterfaceSD-kort og RS-232-grensesnitt
Minne20M dataposter ved bruk av 2G SD-kort
Driftstemp. Område32 til 149 grader
ORP-nøyaktighet+/- 0.05% + 2d
ORP Range-1999mV til 1999mV
ORP-oppløsning1mV
pH-nøyaktighet+/- 0.02pH + 2d
pH-område0 til 14 pH
pH-oppløsning0.01 pH
Strømkildeseks AA-batterier
UnderkategoriHåndholdt
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F / 1 grader C.
Temp. Vedtak0.1 grader
Temperaturkompensasjonsområde0 til 100 ° C
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9027804560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperatur Måler/datalogger
5 750 NOK / enhet