Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Til 300vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Til 300vac

På lager
Vare: AA6GJA Modell: GRT300Kryssreferanse: 13X132
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
11 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordmåler
Nøyaktighet+/- 2% av Reading +/- 3 sifre
teller20,000
ViseDual Line LCD
drifts~~POS=TRUNC820 Hz
Strømkilde(8) 1.5V AA-batterier
oppløsning0.001 til 1k ohm
SikkerhetsvurderingKAT IV 300V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Jordmotstandsområde (0.002/0.02/0.2/2k ohm)
    • Jordmålepoler ((4) hjelpejordstenger)
    • Jordvolter (0 til 300VAC)
    • Målestrøm (2mA)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Til 300vac
11 307 NOK / enhet