Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EC600 vanntett konduktivitetssett | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 vanntett konduktivitetssett

På lager
Vare: AD9PHP Modell: EC600Kryssref: 4TXG5 / 4WCJ5
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
8 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett ledningsevnesett
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1, 2 eller 3 poeng
ViseDual bakgrunnsbelyst LCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Elektrisk ledningsnøyaktighet+/- 1.5% FS
Elektrisk ledningsevneområde0.00 til 199.9 ms
Elektrisk ledningsevneoppløsning0.01 us
Minne300 avlesninger
Driftstemp. Område32 til 212 grader
ORP-nøyaktighet+/- 0.15
ORP Range-1999 til + 1999mV
ORP-oppløsning1mV
pH-nøyaktighet+/- 0.02
pH-område-2.00 til 19.99
pH-oppløsning0.02 pH
Strømkilde(2) AA-batterier
Saltholdighetsnøyaktighet+/- 1.5% FS
Saltinnhold0 til 100 ppt
UnderkategoriHåndholdt
TDS-nøyaktighet+/- 1.5% FS
TDS-rekkevidde0 til 100 ppm
TDS-oppløsning0.01 mg / l
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F
Temperaturkompensasjonsområde32 til 212 F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9027808030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Resistivitetsnøyaktighet (+/-1.5 % FS)
    • Resistivitetsområde (0 til 100M ohm/cm)
    • Saltoppløsning (0.01 ppt)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EC600 vanntett konduktivitetssett
8 639 NOK / enhet