Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EC170 Salinitetsmåler, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 til 122 grader F | AF8FAM 25KC69

EXTECH EC170 Salinitetsmåler, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 til 122 grader F

På lager
Vare: AF8FAM Modell: EC170Kryssreferanse: 25KC69
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
1 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaltholdighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 Point
ViseLCD
Viste temperaturområde32 grader til 122 grader F (0 grader til 50 grader C)
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
Strømkilde(4) LR44-batterier
Saltholdighetsnøyaktighet+/- 2% FS
Saltinnhold0 til 10.00 ppt, 10.01 til 70.1 ppt
Temp. Nøyaktighet+/-0.9 grader F/0.5 grader C
Temp. Vedtak0.1 Grader F
Temperaturkompensasjonsområde32 grader til 122 grader F (0 grader til 50 grader C)
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9027808090

Produktdetaljer:

    • Salinitets- og temperaturmåler med et ATC -system (automatisk temperaturkompensasjon) for å bestemme saltnivået (TDS) og konduktivitetsnivået til vann
    • Funksjoner vanntett (IP65 -klassifisert) konstruksjon med en LCD -skjerm for nøyaktige digitale avlesninger og kan håndtere temperaturer innenfor et område på 32 - 122 grader F
    • Tilbyr dataoppbevaring, automatisk avslåing og indikasjoner på lavt batterinivå
    • Utstyrt med en automatisk avstandsmåler som muliggjør to måleinnstillinger; 2 - 0 ppt & 10 - 10.01 ppt for nøyaktige spennings- og strømavlesninger
    • Fullskala nøyaktighet på +/- 2% for saltinnholdsmålinger med 0.01 oppløsning og +/- 0.9% for temperaturmålinger med oppløsning på 0.1 grader F
    • Innebygd NaCl konduktivitet til TDS konverteringsfaktor
    • Drives av 4 LR44 batterier

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EC170 Salinitetsmåler, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 til 122 grader F
1 297 NOK / enhet