Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EC150 konduktivitetsmåler Ds 0 til 19.99 Ms/cm | AC7VPH 38W993

EXTECH EC150 konduktivitetsmåler Ds 0 Til 19.99 Ms/cm

På lager
Vare: AC7VPH Modell: EC150Kryssreferanse: 38W993
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
1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonduktivitetsmåler, TDS -tester
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 Point
ViseDobbel LCD
Viste temperaturområde32 til 122
Elektrisk ledningsnøyaktighet+/- 1% FS
Elektrisk ledningsevneområde0 til 19.99 mS / cm
Elektrisk ledningsevneoppløsning0.01 mS/cm
Driftstemp. Område32 til 122 F
Strømkilde4 LR44 batterier
TDS-nøyaktighet+/- 1% FS
TDS-rekkevidde0 til 19.99 ppt
Temp. Nøyaktighet(+/-) 0.5 C
Temp. Vedtak0.1 grader C
Temperaturkompensasjonsområde0 til 50
VanntettIP65

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode9027908800
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EC150 konduktivitetsmåler Ds 0 Til 19.99 Ms/cm
1 560 NOK / enhet