Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DL160 Dual Input AC Spenning/strøm Datalogger | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Dual Input AC Spenning/strøm Datalogger

På lager
Vare: AE4MRK Modell: DL160Kryssref: 5LUT7
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
6 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel inngang vekselspenning / gjeldende datalogger
Nåværende nøyaktighet+ /-2%
Nåværende kanaler2
Nåværende rekkevidde10 til 200A AC
ViseDobbel LCD
InterfaceUSB
Faseenslig
StrømkildeLitiumbatteri eller 120 V, 50 / 60Hz
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate1 sekund til 24 timer
Programvare krevesInkludert
oppbevaring256,000 avlesninger
Ekte RMSJa
Spenningsnøyaktighet+ /-1.5%
Spenningskanaler2
Spenningsområde6 til 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9030390100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nåværende logging (Ja)
    • Nøytral strømlogging (Ja)
    • Opptakskapasitet (256,000 avlesninger)
    • RMS-strøm (Ja)
    • RMS-spenning (Ja)
    • Spenningslogging (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Måler samtidig to AC-spenningsinnganger eller to AC-strøminnganger eller én AC-spenning og én AC-strøminngang, høy/lav alarmer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DL160 Dual Input AC Spenning/strøm Datalogger
6 418 NOK / enhet