Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382357 Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm

På lager
Vare: AB4HLT Modell: 382357Kryssreferanse: 1YB44
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
19 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme på jordmotstandstester
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
teller9999
Gjeldende måleområde0.2mA til 30A
Datalogging116 avlesninger
ViseDigital LCD
Kjeve kapasitet0.9" (mm)
drifts~~POS=TRUNC3333 Hz
oppløsning0.002 Ohms
SikkerhetsvurderingKAT III 300V, KAT II 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Jordmotstandsområde (0.025 til 1500 ohm)
    • Motstandsnøyaktighet (+/-1.5 % av lesing +/-0.1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382357 Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm
19 202 NOK / enhet