Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a

På lager
Vare: AA6YGQ Modell: 380976-KKryssreferanse: 15E578
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
4 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp-On Power Meter
Kalibreringsfrekvens60Hz
teller9999
Nåværende nøyaktighet2%
ViseDobbel LCD
Kjeveåpning1.6 "
Maks. AC-forsterkere1000
Maks. AC-volt600
Maks. DC-volt600
Maks. VA600KVA
Maks. Watts600 kW
Strømkilde9 Volt batteri
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Ekte RMSJa
Spenningsnøyaktighet1%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9030310000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Crest Factor (1.42)
    • Maks. Motstand (100 M ohm)
    • Spesielle funksjoner: uA Strøm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a
4 875 NOK / enhet