ESSEX PEBSS6-US piezoelektrisk bryter trykk åpen | AD9PLD 4TXX7

ESSEX PEBSS6-US Piezoelektrisk bryter Push Open

Vare: AD9PLD Modell: PEBSS6-USKryssreferanse: 4TXX7

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiezoelektrisk bryter
Dybde1.25 "
Høyde4.5 "
Inngangsspenning12 til 24 VDC
MaterialeRustfritt stål
Drifts Temp.-40C til + 70C
Produksjon1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
Vurdering2A @ 30 VDC
typenTrykk på Åpne
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536507000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Button Dia. (1 ")

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
ESSEX PEBSS0-US Piezoelektrisk bryter | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USTidsbestemt-
RFQ
ESSEX PEBSS2-US Piezoelektrisk bryter rustfritt stål | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USTidsbestemt-
RFQ
ESSEX PEBSS4-US Piezoelektrisk bryter Exit Display | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-USNødutgangsdisplay-
RFQ
ESSEX PEBSSN2 Piezoelektrisk bryter Trykk for å avslutte | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Trykk for å avslutte-
RFQ
ESSEX PEBSSN6 Piezoelektrisk bryter Trykk for å åpne | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Trykk for å åpne1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX PEBSS6-US Piezoelektrisk bryter Push Open