ERIEZ 135713P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B17 1/2in | AB3NXA 1ULX3

ERIEZ 135713P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B17 1/2in

På lager
Vare: AB3NXA Modell: 135713PKryssreferanse: 1ULX3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk plate
Klipp ut lengde (in.)7-5/8
Utskjæringsbredde16 inn.
Flensbredde17.5 "
Høyde2 1 / 16 "
Housing Material304 rustfritt stål
Intensitetsområde (Gauss)1950
Lengde9.125 "
MagnettypeKeramisk
Maks. Trekk på kontakten70 gram ved 3/4 "gap med 1/8" tykk X 1 "bred X 3" lang stålplate
Temp. Område0 grader til 400 grader
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.99
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8431390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeBreddePris
ERIEZ 135711P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B 7 1/2in | AB3NWW 1ULW8 135711P7.5 "7.5 "7 511 NOK
ERIEZ 135667P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B 9 1/2in | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "8 750 NOK
ERIEZ 135712P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B11 1/2in | AB3NWY 1ULX1 135712P11.5 "11.5 "10 500 NOK
ERIEZ 135668P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B13 1/2in | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "12 249 NOK
ERIEZ 135714P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B21 1/2in | AB3NXB 1ULX4 135714P21.5 "21.5 "14 786 NOK
ERIEZ 135715P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B25 1/2in | AB3NXC 1ULX5 135715P25.5 "25.5 "18 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 135713P Magnetisk plate keramisk L 9 1/8 x B17 1/2in
13 299 NOK / enhet