Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 1516-PW6P-AM Plugg Industriell 6-20P 20A 250VAC Gul | AH9NHG 40LM93

ERICSON 1516-PW6P-AM Plugg Industriell 6-20P 20A 250VAC Gul

På lager
Vare: AH9NHG Modell: 1516-PW6P-AMKryssreferanse: 40LM93
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett knivplugg
amps20
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.625"
KlasseIndustriell
HP2.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20P
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningPris
ERICSON 1510-PW6P-AM Plugg Industriell 5-15P 15A 125VAC Gul | AH9NHQ 40LN02 1510-PW6P-AM150.55-15P125 VAC775NOK
ERICSON 1514-PW6P-AM Plugg Industriell 6-15P 15A 250VAC Gul | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC767NOK
ERICSON 1512-PW6P-AM Plugg Industriell 5-20P 20A 125VAC Gul | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 1516-PW6P-AM Plugg Industriell 6-20P 20A 250VAC Gul
712NOK / enhet